流量(L/min)10〜100
適合流体炭酸
用途圧力調整器、配管取付用
材質【接ガス部】本体:C3771B / 外管:PC / 内管:アクリル / フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP / スピンドル:SUS303 / その他:NbR・CR・PTFE・C3604B
取付【バルブ】OUT式
質量(g)270
使用圧力(MPa)0.3
全高(mm)(出口接続除く)190
最高使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)
精度(%)全目盛範囲のFS±5%
最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)
使用ガスCO2
接続口(入口)R1/4、(出口)Φ8ホース口(M12×1オネジ)
流量範囲(L/min)10〜100