画像準備中

フロート式流量計 FR

(2件のレビュー)
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69106610 品番 FR-100-He
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
OUT式流量計です。
多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。

流量(L/min)10〜100 適合流体ヘリウム 用途圧力調整器、配管取付用 材質【接ガス部】本体:C3771B / 外管:PC / 内管:アクリル / フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP / スピンドル:SUS303 / その他:NbR・CR・PTFE・C3604B 取付【バルブ】OUT式 質量(g)240 使用圧力(MPa)0.3 全高(mm)(出口接続除く)148 最高使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です) 精度(%)全目盛範囲のFS±5% 最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です) 使用ガスHe 接続口(入口)R1/4、(出口)Φ8ホース口(M12×1オネジ) 流量範囲(L/min)10〜100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89670655
2020-07-20
用途:
溶接ガスの調整
橘工業所  様

流量計の背面が緑でボール見やすく調整がすぐに出来て良い。

1人が参考にしています
対象商品:
89670542
2019-10-04
用途:
窒素ガスの流量の確認
製造業

安価な流量計なので、流量だけを見るものかと思って購入しましたが、流量の調節も出来ました。不活性ガス、常温、普通のコンプレッサーエアー使用という事であれば、高価なものを購入する必要は全くありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする