曜日別特売
#91H-161(545979) 25 極鋭テンヤタチウオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 69107355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#91H-161(545979) 25 極鋭テンヤタチウオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 69107355
#91H-161(545979) 25 極鋭テンヤタチウオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 69107355
#91H-161(545979) 25 極鋭テンヤタチウオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 69107355
#91H-161(545979) 25 極鋭テンヤタチウオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 69107355

25 極鋭テンヤタチウオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード69107355品番#91H-161(545979)
販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

軽さ、感度、操作性、そして粘りやクッション性をも併せ持つテンヤタチウオ竿の完成形
軽さと感度、操作性、そして粘りやクッション性というあらゆる要素を余すことなく追求したタチウオテンヤ釣法専用モデル。穂先には、タチウオからのいかなるシグナルも見逃さない『SMT』を搭載。軽量・高感度『AGS』との相乗効果で、極鋭のみが可能にする手感度・目感度を実現。リールシートには軽量でフィット感に優れたゼロシートキャビティトリガーを搭載することで、軽さに磨きをかけた。本作は新たに高弾性細身肉厚設計を採用することで、操作性や掛け性能といった基本動作を意のままにこなしつつ、まるでソリッド竿のような粘りとクッション性を付与することに成功。実釣で欠かすことのできないファクターを極限領域で両立する、新たなフラッグシップが完成した。

全長(m)1.61適合クランプSSS元径(mm)9.7継数(本)2仕舞(cm)116錘負荷(号)40~100先径(mm)1.1標準自重(g)92テンヤ負荷(号)30~60カーボン含有率(%)97
注意
※メタルトップご使用上の注意
※メタルトップの温度変化について
※超弾性チタン合金は素材の特性上、5℃以下の低温環境では弾性が低下し、穂先の戻りが遅くなってくるという事象が起こります。早朝・夜間の極端な冷え込みや風の影響で、気が付く程度の曲がりが生じることがあります。更に0℃以下の環境で弾性低下は、より進行し穂先が曲がったまま戻らない現象が起こります。いずれの場合も気温が上昇すれば本来の超弾性に戻り通常のご使用が可能になります。
※過度な屈曲を生じるようなご使用はお避けください
※メタルトップは、通常操作においては快適にご使用いただけますが、巻き込み・穂先の糸がらみ等外的要因による過度な屈曲には、クセ(塑性変形)が残ったり、また金属疲労により破損する可能性があります。
※万一のクセは、手で修正できます
※万一クセが残った場合は、曲っている側と逆の方向にゆっくり曲げることで、修正ができます。ただし、クセの修正を繰り返しますと金属疲労の原因となりますので、巻き込み等クセが残るような操作はお避けください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする