SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(M5) M5ねじ
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
注文コード
69110074
品番
VQZ1320K-6G1-M5-Q
参考基準価格(税別)
¥11,060
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・切換方式
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:(6) DC12V、リード線取出し方法:(G) グロメット (DC仕様)、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型),A、Bポート管接続口径:(M5) M5ねじ、CEマーキング対応:(Q) CE対応品
オプション
-
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
シール方式
(0) メタルシール
ファンクション
(K) 高圧タイプ
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(M5) M5ねじ
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)