DAIWA(ダイワ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69110320 品番#メタルガンメタ/ホワイトグラデーション(612268)
販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DAIWA CONNECTED 対応ワカサギリール
DAIWA CONNECTEDはフィッシングシーンに新たな価値を提供するため、「簡単設定」「機能進化」「新たな体験」の実現を目指した。DAIWA CONNECTEDとは「電動モバイルセッティング」と「DAIWAコネクティングシステム」この2つのテクノロジーで構成され”スマートフォンとつながるリール”を表す。DAIWA CONNECTEDの1つである「DAIWAコネクティングシステム」はベイト両軸リール、ワカサギリールに搭載される。「DAIWAコネクティングシステム」はワイヤレス接続対応のリール(末尾に”-C”が記載された製品)と連動することで、機能のアップデートやリールから取得したデータを確認することができる。
さらに2025年、ウェアラブル端末(サブディスプレイ・ヒアラブル)と連動した新たな機能がリリースされた。DAIWA CONNECTEDの発想がフィッシングシーンに新たな価値をもたらし、釣りの楽しみをさらに広げてくれる。
(1) 名人誘いは、「パターン」、「待ち秒」、「誘い回数」、「誘い長さ」といった豊富な誘いパターンの設定が可能。
さらにDAIWAアプリを使用すると、誘いパターンカスタム(PC)が新設。さらに多様なパーソナルパターンが設定可能となった。
(2) だんだん棚停止(長さ、速度調整付き)
通常棚停止以外にだんだん棚停止機能を搭載。オモリを棚まで落とす時に魚群を散らさないようにゆっくり落とす機能。
設定した棚の手前1mでクラッチをONにし、モーターを低速逆転させて棚まで到達するため、釣果アップに繋がる。
※スロー落下の長さも0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mの6段階に設定可能。
※オモリの号数や活性で糸送りスピードは6段階に調整可能。
(3) 水深カウンター補正
魚探の水深とリールのカウンター水深を合わせられるようにカウンター数字を補正。オモリが映りにくい条件でもカウンターを見ながら正確な棚取りが可能。
(4) 追い食い巻き上げ(速度調整付き)
デッドスローで誘い上げ、食いのあった層に仕掛けをスローに通過させ、さらなる多点掛けを狙う「追い食い巻き」。巻き上げスピードは10段階調節可能。
(5) 選べる船べり停止機能(減速スピード調整3パターン)
従来の船べり減速停止(Po2)に加え、大型ワカサギの多点掛け時が多い時に有効なパワー減速停止(Po3)と、手前バラシが多い時や氷上で有効なスロー減速停止(Po1)の3種類(Po1:スロー、Po2:ノーマル、Po3:パワー)が選択可能。
(6) 設定のオールリセット
カウンター誤差が多く出たり、操作に迷った時、初期設定に戻すことが可能。
(7) 電源としてアルカリ電池はもちろん!クリスティアワカサギ外部電源ユニットAIR(別売)を使えば、リールの外部電源化も可能。

本体質量(g)(電池・付属品除く)約95 糸巻き量(号-m)0.3号-60_0.4号-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする