25 BB-X ハイパーフォース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ギア比7.2 注文コード69110356 品番#C3000DXXG S R(右巻き)(049049)
販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品はギア比など4種類から選べます 他の種類を見る

PEと細糸で際立つ、ストレートレバーの限定モデル。
磯への熱き情熱のシンボルであるファイアブラッドデザインを身にまとい、BB-X ハイパーフォースが限定モデルとして登場。SUTブレーキUやMGLローターなどのスペックはそのままに、ゴールドのストレートレバーとハイレスポンスドラグスプールを搭載。ドラグの出だしが軽く、ナイロン細糸やPEラインによりマッチし威力を発揮。アワセのショック、魚の突進などからラインを守り、PEラインのショックリーダーを省くことも可能にします。

ストローク(mm)14.5 ブレーキ8kg 径(Φmm)【スプール】Φ47.5 ベアリング【BB/ローラ―】11/1 ハンドル長さ(mm)50 自重(g)250 ギア比7.2 最大ドラグ(kg)8 糸巻き量(号-m)【PE】1-400, 1.5-270, 2-200【ナイロン】2.5-180, 3-150, 4-100 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする