25 フォースマスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)405 注文コード69110435 品番#301(左巻き/シングルハンドル)(047359)
販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は自重など4種類から選べます 他の種類を見る

”ライトゲームのパートナー” 先進機能を凝縮したシマノ最小電動リール。
船ライトゲームをもっと自由に、もっと快適に。 テンヤタチウオはもちろん、電動鯛ラバや電動メタルスッテなど、さまざまなスタイルで活躍するフォースマスター300。その汎用性の高さが、釣りの可能性を広げます。
2025年、フォースマスター300はさらなる進化を遂げました。あらたに搭載されたタッチドライブスピードロック、探見丸スクリーン、NEWフォールレバーが、より直感的で快適な操作を実現。さらに、PE1.5号・200mのラインキャパシティにより、幅広いフィールドとシチュエーションに対応します。
手巻きリール同等のスプールフリー性能が、テクニカルな船ライトゲームにおける感度を飛躍的に向上。まさに”ライトゲームのパートナー”として、自由自在な釣りをサポートします。
※探見丸スクリーン/探見丸スケールは、すべての探見丸親機搭載船で使用可能です。アキュフィッシュ機能と魚群水深表示は、アキュフィッシュ対応の親機搭載船のみ使用可能です。
【電源について】
製品にはリチウム電池は搭載しておりません。
リールの性能を十分に発揮するためにも、大容量のバッテリー(メーカー製:BTマスター11AH)のご使用を推奨いたします。

幅(mm)21.5 径(Φmm)【スプール】Φ28 ベアリング【BB/ローラ―】9/2 ハンドル長さ(mm)65 自重(g)405 巻上速度(m/min)215 ギア比7.4 最大ドラグ(kg)5 糸巻き量(号-m)【PE】0.8-400, 1-300, 1.5-200, 2-150 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)65 巻上持久力(kg)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする