Harting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード69111387 品番9670005576
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

Harting ピンHarting D-Sub 標準シリーズオスピンコンタクトは、コンタクトサイズが 1.0 mm で、ワイヤサイズが 22 → 26 AWG です。このコンタクトはニッケル製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。D-Sub コネクタと併用できます。 注: 関連する圧着工具については、693-1137 を参照してください。ロケータ工具については、747-1670 を参照してください Han R M12 また、センサやアクチュエータをすばやく配線できるすぐに使用できる M12 システムケーブル製品も用意されています。特長と利点圧着終端 長さは 14.2 mm です

仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:26 → 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:755-3854 アズワン品番65-7502-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする