曜日別特売
1419264 Housing フエニックス・コンタクト 69111974

Housing

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69111974品番1419264
参考基準価格(税別)¥3,070販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Phoenix Contact カップリングハウジングは、PA 素材製のシングルロックラッチを備えています。ケーブルアウトレット x 1 IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コンタクト材質:ポリアミド●コード番号:207-5064アズワン品番65-7608-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする