メイン
WIZ'A
WIZ'Aの キッチン・調理用品
WIZ'Aの スライサー・削り/おろし/ジューサー
WIZ'Aの おろし金
おろし器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69112175
品番
PR3454
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
にんじんや大根等をおろす際に
仕様
よくすれるおろし目、素材の風味を損ないにくいセラミック製、器の底にすべり止めが付いているので片手でおろせる、においや色付きがしにくい
材質
本体:磁器 すべり止め:シリコンゴム
色
ホワイト
生産国
中国