メイン
WIZ'A
WIZ'Aの キッチン・調理用品
WIZ'Aの スライサー・削り/おろし/ジューサー
WIZ'Aの おろし金
おろし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69112200
品番
PR1760
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
用途
大根おろしを作る際に
仕様
引っ掛け穴があり吊り下げ収納可能、原材料は優しく手になじむ青竹、しゃきしゃきの歯ごたえがあり、みずみずしく大根をおろせ、
材質
本体:青竹
色
ベージュ
生産国
日本