仕様コイル電圧:(1) AC100V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-,A、Bポート管接続口径:(M5) M5ねじ、CEマーキング対応:-
オプション-
コイル定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
管接続口径(M5) M5ねじ
シール方式(1) 弾性体シール
ねじの種類(-) Rc
ファンクション(-) 標準形