M6(B13) 六角ウエルド袋ナット(P付(ステンレス/生地) 大阪魂 69119322

六角ウエルド袋ナット(P付(ステンレス/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
注文コード
69119322
品番
M6(B13)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
ねじ山種類
メートル並目
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
寸法H(mm)
6
寸法t(mm)
0.8
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
9
表面処理
生地(または標準)
寸法B(mm)
13
寸法G(mm)
11.3
寸法h(mm)
0.5
寸法f(mm)
0.2~1.0
寸法t'(mm)
0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69119322M6(B13)69179714M6(B13)M6(B13) 六角ウエルド袋ナット(P付(ステンレス/生地) 大阪魂 69179714六角ウエルド袋ナット(P付(ステンレス/生地)大阪魂1パック(4個)
¥509
税込¥560
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1673:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする