M10 六角ウエルド袋ナット(P付(ステンレス/生地) 大阪魂 69119347

六角ウエルド袋ナット(P付(ステンレス/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(300個)
注文コード
69119347
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
ねじ山種類
メートル並目
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
寸法H(mm)
9
寸法t(mm)
1.2
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
13
表面処理
生地(または標準)
寸法B(mm)
17
寸法G(mm)
16.3
寸法h(mm)
0.7
寸法f(mm)
0.2~1.2
寸法t'(mm)
0.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69119347M1069179732M10M10 六角ウエルド袋ナット(P付(ステンレス/生地) 大阪魂 69179732六角ウエルド袋ナット(P付(ステンレス/生地)大阪魂1パック(2個)
¥649
税込¥714
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1673:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする