大阪魂
袋ナット(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69121395
品番
M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
ねじ山種類
メートル並目
材質
S45C
寸法r(mm)
約1
寸法S(mm)
24
表面処理
生地(または標準)
寸法T(mm)
(最小)1
寸法R(mm)
約11
寸法A(Φmm)
(最小)21.5
寸法m2(mm)
24
寸法m3(mm)
13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69121395
M16
69181787
M16
袋ナット(S45C/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
919
税込
¥
1,011
注文コードが変更になりました