曜日別特売
TMS320LF2407APGEA IC MCU 16BIT 64KB FLASH 144LQFP Texas Instruments 69121817

IC MCU 16BIT 64KB FLASH 144LQFP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード69121817品番TMS320LF2407APGEA
参考基準価格(税別)¥2,830販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

IC MCU 16BIT 64KB FLASH 144LQFP

仕様●コアプロセッサ:C2xx DSP●コアサイズ:16ビット●速度:40MHz●接続性:CANbus、EBI/EMI、SCI、SPI、UART/USART●ペリフェラル:POR、PWM、WDT●I/O数:41●プログラムメモリサイズ:64KB(32K x 16)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:5K x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):3V~3.6V●データコンバータ:A/D 16x10b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:144-LQFP●サプライヤデバイスパッケージ:144-LQFP(20x20)アズワン品番67-0410-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする