IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL SM8

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69122368 品番SN74LVC2T45DCTR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL SM8

仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:2●電圧 - VCCA:1.65V 〜 5.5V●電圧 - VCCB:1.65V 〜 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:420Mbps●動作温度:-40℃〜85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-LSSOP、8-MSOP(0.110インチ、2.80mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:SM8 アズワン品番67-0409-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする