M23 female connector insert 6 way

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69125615 品番1593645
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

M23コンタクトインサート、スリーブ及びパネルハウジング用
Phoenix Contactスリーブハウジング及びパネル取り付けハウジングコネクタと併用するための高品質のNコード式コンタクトインサートです。 事前に装着済みのはんだコンタクトバージョンと圧着コンタクトバージョン(コンタクトが必要)及びねじ接続タイプを用意しています。

仕様●オス/メス:メス●インサートタイプ:コンタクト●極数:6●併用可能製品:丸型コネクタ●コード番号:802-7113 アズワン品番65-7492-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする