※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(1) 100 AC, 50/60 Hz ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 注文コード69126463 品番VT325V-021DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,450
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など61種類から選べます 他の種類を見る
仕様バルブオプション:(V) 真空仕様形、サージ電圧保護回路:(S) サージ電圧保護回路付、CE対応:(-) なし リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 管接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(1) 100 AC, 50/60 Hz ねじの種類(-) Rc ボディ形式(T) 直接配管形 マニュアル(-) ノンロック式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする