※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) 110 AC, 50/60 Hz
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(03) 3/8
注文コード
69126515
品番
VT325V-033TS-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,050
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バルブオプション:(V) 真空仕様形、サージ電圧保護回路:(S) サージ電圧保護回路付、CE対応:-
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
管接続口径
(03) 3/8
定格電圧(V)
(3) 110 AC, 50/60 Hz
ねじの種類
(T) NPTF
ボディ形式
(T) 直接配管形
マニュアル
(-) ノンロック式