※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(7) 240 AC, 50/60 Hz ねじの種類(F) G 管接続口径(03) 3/8 注文コード69126558 品番VT325V-037D-F-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,050
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など61種類から選べます 他の種類を見る
仕様バルブオプション:(V) 真空仕様形、サージ電圧保護回路:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応品 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 管接続口径(03) 3/8 定格電圧(V)(7) 240 AC, 50/60 Hz ねじの種類(F) G ボディ形式(T) 直接配管形 マニュアル(-) ノンロック式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする