MIL規格丸型コネクタ AC シリーズ オス 4極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69129630 品番ACS02E14S-10P-003
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル

仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4965 アズワン品番65-7560-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする