曜日別特売
MS3102A16S-8P MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス AMPHENOL 69129648

MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5362注文コード69129648品番MS3102A16S-8P
参考基準価格(税別)¥3,220販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

Amphenol MS-A コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します

仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5362アズワン品番65-7544-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする