MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 10極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69129700 品番MS3106A18-1PX
参考基準価格(税別)¥6,040 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、シェルサイズ 18、クラス Aピンコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です

仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 / 250 V●シェルサイズ:18●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4758 アズワン品番65-7553-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする