ABB
ABBの 検出・センサ
ABBの セーフティスイッチ
ABBの セーフティスイッチその他関連用品
Orion WET-K090 - Protective tube for O2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69130847
品番
2TLA022313R3200 Orion WET-K090
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
仕様
●種類:保護チューブ●併用可能製品:O2●素材:サーモプラスチック●コード番号:237-1512
アズワン品番
65-7794-66