SPARKFUN
SPARKFUNの PCアクセサリー
SPARKFUNの ケーブル
SPARKFUNの USBケーブル
USB Cable A to B - 6 Foot
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69144384
品番
CAB-00512
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●長さ:1.8m●色:黒●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:Type-B(オス)●USB規格:USB 2.0
アズワン品番
67-0452-45