Seeed Studio
Seeed Studioの PCアクセサリー
Seeed Studioの ケーブル
Seeed Studioの USBケーブル
USB Cable Type A to B - 30CM Black
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69144400
品番
321010003
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
USBケーブル オスタイプAから
オスタイプB、長さ30cm,カラーブラック、Arduino Uno で動作
RoHS準拠
仕様
●長さ:30cm●色:黒●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:Type-B(オス)●RoHS:2016/10/21時点
アズワン品番
67-0477-35