アクセサリ 7極 パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69146274 品番206137-1
参考基準価格(税別)¥2,610 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

パネル取り付けレセプタクルシェルシリーズ3
これらのTE Connectivity製のシリーズ3パネル取り付け丸型プラスチックコネクタレセプタクルは熱可塑樹脂で成形されており、対応するシリーズ3 CPCコネクタに確実に接続するためのねじ込みインサートを備えています。 オスとメスの両方のタイプに対して3極と7極の配列を用意しています。

仕様●極数:7●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:23●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 3●コンタクト材質:銅●コード番号:221-1151 アズワン品番65-7789-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする