エアソレノイドバルブ JMN1Hシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69150350 品番JMN1H-5/2-D-1-S-C
参考基準価格(税別)¥42,100 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅が42mmで、0.9→16barの動作圧力が使用されています。標準的な公称流量は1200l/minです周囲温度:-5→50℃保護クラスIP65

仕様●メーカーシリーズ:JMN1Hです●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7382 アズワン品番65-8008-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする