オートスイッチ M/50/RACシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69152206 品番M/50/RAC/5V
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。スイッチは、プロファイルシリンダに埋込型で取り付けることができます。規格: EN60529、EN60947-5-2 です 電圧: 10 → 170 V ac/dc、10 → 240 V ac/dc

仕様●メーカーシリーズ:M/50/RAC●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0620 アズワン品番65-7903-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする