カラーコードリング 緑 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69153545 品番1014456
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Phoenix Contact 1014456 は PRC 丸形コネクタ用のコーディング素子です。重量: 3.6g 緑色

仕様●併用可能製品:中国●色:緑●コード番号:200-7266 アズワン品番65-7561-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする