曜日別特売
NPHS-D6-M-G38 クイックコネクトカップリング Festo 69153834

クイックコネクトカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69153834品番NPHS-D6-M-G38
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,350
販売価格(税別)
13,045

Festo カップリングソケット NPHS-D6-P-G38F の標準公称流量は 2083 l/min です 動作圧力全温度範囲: -0,95-10 barISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります 耐腐食性分類 CRC 1 - 低腐食ストレス

仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:NPHS-D6-M-G38 ( NPHS-D6-M-G38 )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8●ニップルホース接続:3/8インチ●コード番号:203-8557アズワン品番65-7987-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする