つえポンST テーブル・カウンター用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69156231 品番TH-S002T
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

杖をポン!と押し込んで、倒れる杖をしっかりホールド。転倒事故を無くすため、杖の置き場所を決めましょう!傘ホルダーとしても使えます!
縁が丸い形状のテーブルやカウンターにも取り付け可能です。
杖側の直径1.5〜2.5cmに取り付けできます。

材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス 質量(g)90(パッケージ含む) 耐荷重350g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×9.7×3 適合径(Φmm)杖:15〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする