H14A-E ピクトサイン (英字・ゴシック体・シルバー) PICT(ピクト) 69156334

H14A-E ピクトサイン (英字・ゴシック体・シルバー) PICT(ピクト) 69156334 H14A-E ピクトサイン (英字・ゴシック体・シルバー) PICT(ピクト) 69156334 H14A-E ピクトサイン (英字・ゴシック体・シルバー) PICT(ピクト) 69156334

ピクトサイン (英字・ゴシック体・シルバー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69156334 品番H14A-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は130種類から選べます 他の種類を見る

表示が見やすいシンプルな文字のロゴマーク(標識サイン)です。
百貨店・ショッピングセンター・ビルなどの建物の様々なシーンに合わせてご使用いただけます。
ゴシック体でシルバー色の、断面が山型のふっくらとした形状です。

寸法W(mm)22 寸法D(mm)5 寸法H(mm)35 材質ABS樹脂+メッキ仕上げ シルバー タイプアルファベット E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする