EDWINハネアゲ老眼鏡

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69158035 品番 EDR-34-7BP
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ワンタッチでレンズを上下できるハネアゲ式。
老眼鏡を掛け外しする手間を減らすため、跳ね上げ機能が搭載されています。遠くを見る時は簡単にレンズを跳ね上げ、近くを見る時はレンズを元に戻すだけで、視界をスムーズに切り替えられ、ずっと掛けていられます。日常生活や趣味の作業中に、瞬時に視界を調整したい方におすすめです。
この老眼鏡はわずか26gの超軽量設計。仕事や趣味で老眼鏡を長時間使用する方にとって、快適な掛け心地は大きなメリットです。
レンズには軽量で耐久性に優れたポリカーボネイト素材が使用されています。万が一落としても割れにくいから安心。
フレームには丈夫な蝶番が使用されており、レンズがずれ落ちてくる心配がなく、安定した視界を保つことができます。
ラバー素材の鼻パッドが採用されており、ズレにくい。鼻パッドは可動式で、自分の鼻の形に合わせて調整でき、快適なフィット感を提供します。
コンパクトな眼鏡の上からでも重ねて掛けることができます。外出時や室内での使用でも、必要に応じて重ね掛けすることで、状況に応じた視力補正が可能です。
透明度の高い高品質なレンズを採用。視界の歪みが少ないため、繊細な作業や細かい文字を読む際に最適です。
フレームには弾力性のある素材が使用されており、優しく包み込むようなフィット感を実現しています。耳あての部分にも柔らかい素材が使われているため、締め付け感が少なく、負担を軽減しています。

材質ポリカーボネイト 質量(g)56 度数+2.50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする