曜日別特売
750318131 ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V WURTH ELEKTRONIK 69165190

ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69165190品番750318131
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 132 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ

仕様●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:2●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:7μH●コード番号:227-8209アズワン品番65-7220-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする