3SX5601-4GA05 ケーブル 3SE66 磁気操作スイッチ 用 SIEMENS 69165226

ケーブル 3SE66 磁気操作スイッチ 用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69165226品番3SX5601-4GA05
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Siemens Sirius カップリングは、接続ケーブルに接続され、長さは 5 m で、定格電流は 1.5 A です。スイッチング電圧は 30 V ですこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。ねじサイズ: M8 最大温度は +80 ℃ です

仕様●種類:接続ケーブルとのカップリング●併用可能製品:3SE66 磁気操作スイッチ●コード番号:218-3316アズワン品番65-7802-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする