コネクタシール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69167658 品番81665-4
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ケーブルエントリシール / フランジシール
シリーズ1シールドフリーレセプタクル及びケーブル取り付けシェル用の熱収縮性ケーブルエントリシールフランジシール、及びシリーズ1シールドパネル取り付け(固定)レセプタクル用のフランジシール

仕様●シールタイプ:シール●長さ:34.92mm●コード番号:362-4441 アズワン品番65-7533-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする