コントロール用アクセサリ 3NJ41 を参照してください用 3NJ4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69169268 品番3NJ4915-1FA11
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Siemens 電流トランスは 150/1 A を統合できます。この製品は、Sz の 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器のストリップ用のアクセサリです。NH00 (米国)保護クラスIP20 CE 及び EAC 認定

仕様●種類:変流器●併用可能製品:3NJ41 を参照してください●シリーズ:3NJ4●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8185 アズワン品番65-7815-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする