2316360 コンバータ プロトコルコンバータ HART デバイス用 フエニックス・コンタクト 69169356

コンバータ プロトコルコンバータ HART デバイス用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69169356品番2316360
参考基準価格(税別)¥191,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

Phoenix Contact GW PL シリーズは、フィールドバスプロトコルコンバータを備え、切り替え可能な終端抵抗器とねじで接続します。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です

仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:HART デバイス●コード番号:217-6350アズワン品番65-7275-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする