コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69169679 品番ADN-100-40-A-P-A
参考基準価格(税別)¥66,500 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力

仕様●ストローク:40mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8793 アズワン品番65-8003-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする