2455RC 9082-467 L250 サーモスタット ハネウェル 69170230

サーモスタット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:260℃●オープニング温度:250℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:クイックコネクト●実装タイプ:ブラケット取り付け●コード番号:228-2529注文コード69170230品番2455RC 9082-467 L250
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

UL準拠 / CSA準拠
高温バイメタルサーモスタット
過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac

仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:260℃●オープニング温度:250℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:クイックコネクト●実装タイプ:ブラケット取り付け●コード番号:228-2529アズワン品番65-7812-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする