商品レビューを投稿する内容量1個仕様●オープニング温度:150℃●クロージング温度:135℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:494-0851注文コード69170239品番2455RC-90820387
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥5,278販売価格(税別)
UL準拠 / CSA準拠
高温バイメタルサーモスタット
過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac