サーモスタット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69170266 品番2455R 82-712 F75C
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

UL準拠 / CSA準拠
バイメタルサーモスタット
スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。

仕様●オープニング温度:60℃●クロージング温度:75℃●スイッチ設定:クローズオンライジング●コード番号:331-556 アズワン品番65-7843-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする