※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショックアブソーバ DYSSシリーズ 35.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69174615 品番DYSS-G8-4-4-Y1F
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 4 本で、ねじ式スリーブ取り付けに対応します。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用

仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:29.5mm●全体長さ:35.5mm●コード番号:204-0011 アズワン品番65-8002-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする