Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 分溜・分離・抽出・ろ過
Thermo Scientific Nalgeneの シリンジフィルター
シリンジプレフィルター ガラス繊維 25mm 1箱 50個×1パック入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1パック×50個)
注文コード
69174947
品番
722-2000
参考基準価格(税別)
¥23,560
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
仕様
●材質●▼プレフィルター:ガラス繊維●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):1.1●メンブレン径(mm):25●未滅菌●包装:バルク●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。
アズワン品番
65-5643-77
注意
※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。