TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 検出・センサ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の マイクロスイッチ
スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン Pre-wired 1袋 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
69206858
品番
SAJ501YPP0STDSDTFLQ
参考基準価格(税別)
¥478,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
仕様
●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:Pre-wired●コンタクト定格電流:0.1 A @ 48 V dc、0.1 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●IP保護等級:IP67●コード番号:239-8425
アズワン品番
65-7792-85