セトクラフト
セトクラフトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
セトクラフトの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
セトクラフトの スマホ/タブレットスタンド
スマホスタンド トリケラトプス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69208014
品番
SR-4102
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
躍動感あふれるスマホスタンドシリーズ。
仕様
●本体サイズ:幅8.5×奥行14.5×高さ11cm●本体重量:439g●個装サイズ:幅17.5×奥行11.2×高さ16.4cm●個装重量:526g●材質●▼レジン●デザイン:トリケラトプス●生産国:中国
アズワン品番
65-8919-17