3RK1902-4CA00-4AA0 ソケット M12 ネジ SIEMENS 69211040

ソケット M12 ネジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69211040品番3RK1902-4CA00-4AA0
参考基準価格(税別)¥6,560販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

Siemens 3RK1902-4CA00-4AA0 は、最大 4 極のアングル M12 ソケットねじ Terminal です 0.75 mm2 A コード(最大)保護クラスIP67 RoHS 適合です(2022年10月現在)

仕様●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:3RK●コード番号:211-0130アズワン品番65-7535-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする