22310061 モノショック T361 ホース付タンク コンスタントライジングレート(車高調整無) HYPERPRO(ハイパープロ) 69212368

 

22310061 モノショック T361 ホース付タンク コンスタントライジングレート(車高調整無) HYPERPRO(ハイパープロ) 69212368 22310061 モノショック T361 ホース付タンク コンスタントライジングレート(車高調整無) HYPERPRO(ハイパープロ) 69212368 22310061 モノショック T361 ホース付タンク コンスタントライジングレート(車高調整無) HYPERPRO(ハイパープロ) 69212368 22310061 モノショック T361 ホース付タンク コンスタントライジングレート(車高調整無) HYPERPRO(ハイパープロ) 69212368

モノショック T361 ホース付タンク コンスタントライジングレート(車高調整無)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69212368 品番22310061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイパープロ独自開発の”コンスタントライジングレート”をもつスプリングは、純正ショックのプリロード調整をするだけ。
体重50kgのライダーにも90kgのライダーにも同じ乗りやすさと安全を提供します。
その”コンスタントライジングレート”スプリングを開発したメーカーが、スプリング性能を100%引き出すリアショックユニットを完成させました。

仕様油圧プリロードアジャスター:なし タイプホース付タンクタイプ(NO.361)、スプリング:コンスタントライジングレート、ショックタイプ:モノ 主な適合車種HONDAGROM'16(エンジン番号〜JC61E-1304754まで)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする